メイン画像
光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
光 パネルスタンド パンチングボード用スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
81344325
品番
PBSND-118
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パンチングボードやインテリアメッシュに差し込むだけで使用できます。
用途
パンチングボード・インテリアメッシュ用のスタンド
トラスコ品番
657-8893
材質
スチール
幅(mm)
33
色
黒
高さ(mm)
87
タイプ
スタンドタイプ
品名
パンチングボード用スタンド
奥行(mm)
112.5