メイン画像
光
光の 標示スタンド・立札
光の フロアサインスタンド
光の 屋内用 フロアサインスタンド
光 スタンドサイン LSサイン ブラック 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81344544
品番
LS2246B-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。
用途
屋内標示
トラスコ品番
684-1473
材質
PVC
厚さ(mm)
2
色
ブラック
高さ(mm)
415
取付方式
自立式
奥行(mm)
150
間口(mm)
220
縦(mm)
450
横(mm)
220
標示内容
無地
表示内容
無地
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81344544
LS2246B-N
81368579
LS2246B-N
LSサイン
光
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました