メイン画像

LS2247M-1 光 スタンドサイン LSサイン オーク 光 81344560 LS2247M-1 光 スタンドサイン LSサイン オーク 光 81344560 LS2247M-1 光 スタンドサイン LSサイン オーク 光 81344560 LS2247M-1 光 スタンドサイン LSサイン オーク 光 81344560 LS2247M-1 光 スタンドサイン LSサイン オーク 光 81344560

光 スタンドサイン LSサイン オーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81344560 品番LS2247M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。

用途屋内標示 トラスコ品番684-1489 材質PVC 厚さ(mm)2 ブラック 高さ(mm)415 取付方式自立式 奥行(mm)150 間口(mm)220 縦(mm)450 横(mm)220 標示内容4か国語標示(日本語・英語・中国語・韓国語) 表示内容禁煙
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81344560 LS2247M-1 81368475 LS2247M-1 LSサイン 光 LSサイン 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする