NACHI(不二越)
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
呼び
PT1/2-14
PT1/2-14
PT3/8-19
PT3/4-14
PT1-11
PT1/8-28
PT1/4-19
全長(mm)
80
80
65
85
95
55
62
シャンク径(Φmm)
18
18
14
23
26
8
11
ねじ長さ(mm)
27
27
21
29
35
16.5
19.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81344779
品番
ZPTS-FC1/2-14
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途
鋳物用/短ねじ形
全長(mm)
80
等級
Ⅱ
溝数
4
シャンク径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
27
呼び
PT1/2-14
基準径の位置(Lp)(mm)
17
食付き(P)
2.5
関連資料:
カタログ(1.89MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません