NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の 管用タップ
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81344806
品番
ZPTS-FC3/8-19
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途
鋳物用/短ねじ形
全長(mm)
65
等級
U
溝数
4
シャンク径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
21
呼び
PT3/8-19
基準径の位置(Lp)(mm)
14
食付き(P)
2.5
関連資料:
カタログ(1.89MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません