アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
WINJOB CP302 HRB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
81345174
品番
1273A098.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
アッパーのヘリンボン柄と、履き口部分のライニングにボア素材を採用した、遊び心のある1足。
材質
人工皮革製+合成繊維製+ゴム製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当