アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
WINJOB CP302 HRB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81345199
品番
1273A098.001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
アッパーのヘリンボン柄と、履き口部分のライニングにボア素材を採用した、遊び心のある1足。
材質
人工皮革製+合成繊維製+ゴム製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
27.5
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当