アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
WINJOB CP309 BOA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81345244
品番
1273A095.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状
ローカット
色
ホワイト×ブラック
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)
ゴム
機能
軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅
3E相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプ
ダイヤル式