アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
WINJOB CP304 BOA MARBLE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81345506
品番
1273A053.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
BOAハイカットタイプに、限定感のあるマーブル柄を採用したニューフェイス
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
スパイスラテ×ライトセラドン
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当