アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
WINJOB CP304 BOA MARBLE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
81345567
品番
1273A053.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
BOAハイカットタイプに、限定感のあるマーブル柄を採用したニューフェイス
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
ライトセラドン×タイガーイエロー
サイズ(cm)
25
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当