1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス ダイヤル式 ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 シートロック×ホワイト色 サイズ24.5cm足幅3E相当 81346100

1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346100 1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346100 1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346100 1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346100 1273A095.020 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346100

WINJOB CP309 BOA

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 シートロック×ホワイト 注文コード81346100 品番1273A095.020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200
この商品はサイズ・色42種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。

形状ローカット シートロック×ホワイト サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格 A種限定品 材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製 材質(ソール)ゴム 機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性 足幅3E相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 甲被タイプダイヤル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
自動車整備

思っていたより、軽い履き心地でした。
靴紐の締め付けもBOAシステムで簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする