本体画像

エビス eg-トレンディレベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81346678 品番eg-15TLMBM 迷彩ネイビー
参考基準価格(税別)¥3,175 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。
アルミ合金押出材硬化処理
ABS樹脂カバー
パイプ測定可能
磁石:1箇所
4本線アクリル気泡管

用途各種作業の水平出しに。 長さ(mm)150 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする