※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81346994
品番
VQZ312-6M1-02
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
オプション
なし
リード線取出方法
M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
メタルシール N.C.
ボディ型式
直接配管系
保護構造
防塵(DIN形ターミナルはIP65)
シリーズ
VQZ300 ボディ幅18mm
ポート数
3
管接続口径
2(A)ポート:Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7(高圧タイプ:1.0)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
排気方式
パイロット弁個別排気
最低使用圧力(MPa)
0.1
操作方法
ノンロックプッシュ式(要工具形)
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
20
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65対応
ファンクション
標準タイプ
マニュアル
プッシュ式/ロック式(要工具形)
耐振動/耐衝撃
30m/s
2
/150m/s
2
オーダーメイド仕様
標準