超吸水コースター 角型 ブラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347290 品番171-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。

材質ポリウレタン 形状 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)10 耐熱温度(℃)100 外形寸法(縦×横)(mm)90×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
洗面所で歯磨き用に
ジャバラ産業株式会社 様

ハンドタオルを置いたりしていたが乾きが悪いので珪藻土のコースターを置いてみたが知らぬ間に裏がカビていたりした。このコースターは吸水性が良く早く乾くようなので買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする