アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347326
品番
A2120
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スパイスや岩塩を簡単に砕くセラミック刃製ミル。
材質
本体:ソーダガラス、フタ:PP、キャップ:アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ:ABS樹脂、刃部:セラミック、バネ:ステンレス鋼
色
ブラック
高さ(mm)
62
質量(g)
240
縦(mm)
135
横(mm)
62