フォルマ 調味料ボトル 細口(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347344 品番A2142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

細口ノズルでドレッシングに最適なボトル。

材質本体・フタ:PE ホワイト 高さ(mm)66 質量(g)43 縦(mm)164 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする