アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの 卓上備品・テーブルウェア
アスベルの カスター・卓上用調味料入れ
フォルマ 調味料ボトル 広口(中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347360
品番
A2145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
広口ノズルでとんかつソースや胡麻ドレッシングに最適なボトル。
材質
本体・フタ・キャップ:PE
色
オレンジ
高さ(mm)
66
質量(g)
43
縦(mm)
158
横(mm)
85