アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱マグカップ MG-T330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347396
品番
A3233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機能性、デザイン性に優れた真空耐熱マグカップ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
約330
高さ(mm)
93
質量(g)
207
縦(mm)
103
横(mm)
123