アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347405
品番
A3256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチにも使い分けができる、便利な2容器構成の保温ランチ。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体:PP、おかず容器フタ:シリコーンゴム
色
ネイビー
高さ(mm)
144
質量(g)
484
縦(mm)
120
横(mm)
153