タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の グラス・食器・カトラリー
タケヤ化学工業の マグカップ・グラス・コップ
ミーマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347448
品番
ー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱マグカップ。保温・保冷どちらでも使えるカワイイマグカップ。HOTは蓋をしたまま飲めるので、冷めにくい。
材質
本体・ネジ:ステンレス鋼、ハンドル:PP、蓋:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
119
質量(g)
205
縦(mm)
94
横(mm)
120
耐熱温度(℃)
ハンドル:100℃、蓋:100℃、パッキン:120℃
耐冷温度(℃)
ハンドル:-20℃、蓋:-20℃、パッキン:-20℃