タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の カスター・卓上用調味料入れ
ヘルシーオイルボトルL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347475
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質
本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
クリアブルー
高さ(mm)
183
質量(g)
50
縦(mm)
60
横(mm)
60