ヘルシーオイルボトルS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347484 品番
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548

食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。

材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム クリアブルー 高さ(mm)148 質量(g)41 縦(mm)58 横(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする