トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
クレヨンしんちゃん 抗菌シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347536
品番
2654850
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
作ったお弁当にのせるだけ
材質
ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加)
質量(g)
11
縦(mm)
60
横(mm)
100
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-50