トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
アンパンマン ニコニコピック2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347554
品番
2510730
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
6
質量(g)
13
縦(mm)
55
横(mm)
15
耐熱温度(℃)
70