オイルメイト油こし紙 20枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード81347624 品番BC-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

天ぷら・から揚げなどに使った油をサッとこすだけリフレッシュ!

材質パルプ・レーヨン 高さ(mm)0.5 質量(g)1 縦(mm)155 横(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする