伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケースH101
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347658
品番
H101
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
149
質量(g)
428
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
177
幅W(mm)
348