伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケース A-1パーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347728
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース Aシリーズ A-1 パーツ
材質
ポリスチレン
色
クリアブラック
質量(g)
129
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
72
幅W(mm)
197