伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケース ST606
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347746
品番
ST606
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース スタンドタイプ
材質
本体・クリアカバー・棚板・スタンド:ポリスチレン 落下防止ストッパー:ポリスチレン
色
クリアブラック
高さ(mm)
363
質量(g)
1489
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
110
幅W(mm)
360