伊勢藤
伊勢藤の キッチン・調理用品
伊勢藤の ボール・ざる・漬物・米びつ
伊勢藤の 米びつ
お米そのまま保存ケース 2kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347764
品番
I-512
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2kgのお米袋をそのまま保存できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
226
質量(g)
298
縦(mm)
220
横(mm)
113
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20