伊勢藤
伊勢藤の テーブルウェア(卓上備品・食器)
伊勢藤の グラス・食器・カトラリー
伊勢藤の マグカップ・グラス・コップ
オリタタミコンパクトボトルコトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小さくたためるコンパクトボトル 持ち運びに便利なカラビナ付き
材質
硬質部分/そそぎ蓋:ポリプロピレン 軟質部分:熱可塑性エラストマー
色
マリンボーダー
容量(mL)
約450
高さ(mm)
164.5
質量(g)
113
縦(mm)
85
横(mm)
935
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20