曜日別特売
- アウトドアテーブルPICNO同色2台入り 伊勢藤 81347850

- アウトドアテーブルPICNO同色2台入り 伊勢藤 81347850
- アウトドアテーブルPICNO同色2台入り 伊勢藤 81347850

アウトドアテーブルPICNO同色2台入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(2台)
ピンク
内容量1個(2台)注文コード81347850品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピクニックなどに便利な折りたたみ式テーブル 同色2台組

材質天板・回転脚:ABS樹脂 トレー:AS樹脂 差し込み金具・取付ネジ:ステンレス鋼ピンク質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×120×130耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする