PCケース Q500-KGNN-PSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81349058 品番Q500-KGNN-PSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「QUBE 500 Flatpack」ブラックカラーモデル
PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ
輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現
ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン
モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易
左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能
E-ATXマザーボードに対応
280mmラジエーター対応
USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載
ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属
GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備
ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能
アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能

対応マザーボード
E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm
付属品ハンドルバー(ブラック) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・ブラック) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ブラック 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF Black PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする