ビットホルダー10本用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81349584 品番 BH-10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。
ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。

用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。 仕様カラビナ穴付き 質量(g)14 タイプビットホルダー 収納本数(本)可能:10 サイズ(mm)124×22×27 収納寸法(mm)6.35(六角軸)
注意
※ビットはボール溝の部分で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする