ボールクイックアダプター 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81349618 品番QB-22AD
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

片手で抜き差しスムーズ。
ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。
ビットは差し込むだけでオートロック。

用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。 質量(g)11 タイプボールクイックアダプター シリーズ対応:QBシリーズ 収納本数(本)可能:1 サイズ(mm)51×26×26 収納寸法(mm)6.35(六角軸)
注意
※M4以下のネジにご使用ください。QBシリーズ専用。他の製品には取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする