3WAYマルチ毛布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81349679 品番 M-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1枚で3通りの使い方ができるマルチな毛布です。毛布、ポンチョ、クッションの3WAYです。頭を通す切れ込みがあるので、被ってポンチョに早変わりします。折りたたんでクッションにもなります。ご家庭での使用はもちろん、車内やアウトドアなどいろいろなシーンでお使いいただけます。なめらかな肌触りが心地いいフランネル生地です。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。帯電防止が施され、静電気の発生を軽減します。洗濯可能です。

寸法(mm)クッション時(約):400×460×160、ポンチョ時 首を通す部分(約):400 グレー 質量(g)1040 混率(%)【毛羽】ポリエステル100、【地糸】ポリエステル55、レーヨン45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2000×0 目付(g/m2)約330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする