曜日別特売
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740

 

CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740
CLS-5LH クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り アイリスオーヤマ 81349740

クリーンサンド 5L ハミングシトラスの香り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード81349740品番CLS-5LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

猫トイレを清潔に保つ、人も愛猫もうれしい鉱物製猫砂です。高い脱臭力を持ち、一日経ってもニオイ戻りしにくいです。ほのかなハミングシトラスの香りがします。アイリス史上最強クラスの固まり強度です。しっかり固まるので、汚れた砂がトイレに残りにくく、トイレを清潔に保つことができます。Agイオン+配合粒の抗菌効果でおしっこ後の菌の発生を抑制します。粉立ちしにくいペレットタイプです。

材質ベントナイト、香料本体質量(g)4900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×416×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする