RSB-1S 1人掛けリクライニングソファ アイリスオーヤマ 81350169 RSB-1S 1人掛けリクライニングソファ アイリスオーヤマ 81350169

1人掛けリクライニングソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81350169 品番 RSB-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背もたれが3段階リクライニングできる1人掛けソファです。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):755×465×180、背クッション(約):755×380×120 ダークグレー 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)21380 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする