材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1510×465×180、背クッション(約):755×380×120
色アイボリー
高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40)
質量(g)36600
段数リクライニング:背もたれ3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1670×750×670
脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40)
座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200)
座面厚(mm)約180