背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。シックな雰囲気のある心地よい肌触りのテクノロジー生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。長脚は天然木を使用しています。生地とは異なる色でパイピングを施し、デザインのアクセントになっています。背もたれは、ボタン付きでデザインにもこだわっています。また中材のずれを防止します。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。