アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 土木建築関連
アイリスオーヤマの ショベル
アイリスオーヤマの 除雪ショベル
【軽量】着脱式PPプッシャーセット 570
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350379
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【1.07kg】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーセットです。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1070
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×570×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません