アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 土木建築関連
アイリスオーヤマの ショベル
アイリスオーヤマの 除雪ショベル
【軽量】着脱式雪かきヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350458
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
【0.4kg】軽くて扱いやすい雪かきヘッドです。
適合
着脱式雪かき棒
材質
ヘッド:ポリプロピレン
色
オレンジ
本体質量(g)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
425×390×110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません