6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 81351578 6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 81351578 6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 81351578 6000/2091-RL3M A+1 アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム) 81351578

アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81351578 品番6000/2091-RL3M A+1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。
ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)

用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1 仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚) サイズM 区分RL3 国家検定合格番号TM371 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
関連資料:(0.73MB)
注意
※ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

3M(TM) 取替え式防じんマスク 6000/2091-RL3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
粉塵が発生する工場内作業
株式会社住宅資材センター 様 (その他業種)

しっかりとフィットさせれば期待通りの性能を発揮します。
慣れないとかなり息苦しいですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする