スーパーウレタンコート X 専用うすめ液

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード81351964 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588

ノントルエンタイプ
対象:発泡製ルアー・ウキ 各種ハードルアー
発泡素材への直接コーディングOK
従来ウレタンでは不可能だった”圧倒的初期透明度”を実現
黄変劣化も非常にゆるやかです。
溶剤の90%がアルコールのため対象物の塗装状態をあまり気にすることなく使用できるので、コーティングビギナーにもおすすめです。
ビンの中で固まることがなく最後まで使いきれるのも魅力です。

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)100
注意
※ うすめる場合は必ず専用うすめ液をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする