ウレタンパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) サイズ10MM 01 ブラック 注文コード81352908 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・色7種類から選べます 他の種類を見る

カッターやはさみで簡単にカットできます
ルアーでの使用はもちろんのこと仕掛けを巻いたりウキを刺したりと工夫とアイデア次第で無限の用途が広がります。
SIZE 180mm×270mm(5mm厚、10mm厚 共通)
※ ブルー、イエロー、レッドは5mmのみ

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 01 ブラック サイズ10MM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする