Conty クラッシックブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81353154 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

湿気・ニオイ防止パッキン付 本体部/抗菌仕様

材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン パッキン:熱可塑性エラストマー クラッシックブルー 高さ(mm)105 質量(g)226 縦(mm)112 横(mm)214 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする