NCD ワイヤーホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354204 品番000DR5408
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンク内で小物入れとして。

材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度) 高さ(mm)115 質量(g)155 縦(mm)70 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする