NCD ダブルスライドシンクバスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354220 品番000DR5432
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

すべり止めが付いて安定。

材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度) 高さ(mm)113 質量(g)495 縦(mm)197 横(mm)357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする