貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ボール・ざる・漬物・米びつ
貝印の ザル・カゴ(手なし)
Nyammy ねこのザル・ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354299
品番
000DF4701
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボウルをふたのように使うことで、食材をこぼさずにしっかりと水切りができます。
かわいいねこの目盛り付。
※ボウルとザルは取り外し可能です
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120度 耐冷温度-20度)
高さ(mm)
109
質量(g)
200
縦(mm)
233
横(mm)
220
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20