アイワ
アイワの キッチン用品
アイワの その他キッチン用品
カラッとキャッチ(1個干し)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81354335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
飲み口に触れずに掛けられるので衛生的です。水滴が落ちやすく乾きが早い、斜め掛けタイプです。キャップもペアで干せます。
材質
本体/ポリプロピレン、固定シート/エラストマー
色
ピンク
高さ(mm)
70
質量(g)
18
縦(mm)
75
横(mm)
110