伊勢藤
伊勢藤の 厨房機器・設備・調理機械
伊勢藤の サービス機器類
伊勢藤の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
カパンナ(ラック付き) グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354360
品番
I-604
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2斤サイズの食パンも保管できます。焼きたてパンの余熱を取るのに便利なラック付き 抗菌仕様
材質
カバー/AS樹脂 トレー/スチロール樹脂 ラック/ステンレス
色
グレー
高さ(mm)
220
質量(g)
820
縦(mm)
175
横(mm)
300